› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

UCT-TMF 4

Cod. Rexel CX0828046
Cod. Produttore 0828046
Cod. EAN 4046356467018

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 0,6-1,2 mm
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 23 mm
  • Colore: trasparente/bianco
  • Funzione: portacartellini conduttori
  • Serie: CX0828046
  • Materiale: plastica resistente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 0,6 ... 1,2 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

23 mm

altezza

4,6 mm

materiale

Altro

UCT-TMF 4