› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

UCT-TMF 3,5 YE CUS

Cod. Rexel CX0829560
Cod. Produttore 0829560
Cod. EAN 4046356614917

Informazioni principali

  • Serie: EX15
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Altezza: 15 mm
  • Tipo: Profilo autoadesivo
  • Compatibile con: UC, US, LS, EMT
  • Applicazione: Alloggiamento materiale
  • Fissaggio: Autoadesivo
  • Forma: Profilo lineare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, autoadesivo, lunghezza 1000 mm, per l'alloggiamento di materiale UC, US, LS e EMT (EX15)R, altezza 15 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

altezza

17,6 mm

materiale

Altro

UCT-TMF 3,5 YE CUS