› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

UCT-TMF 3,5 VT

Cod. Rexel CX0829366
Cod. Produttore 0829366
Cod. EAN 4046356614887

Informazioni principali

  • Colore: grigio
  • Campo testo: 1000x15 mm
  • Tipo montaggio: viti, rivetti
  • Materiale: plastica
  • Serie: CARRIER-EMP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, grigio, in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 1000 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

altezza

17,6 mm

materiale

Altro

UCT-TMF 3,5 VT