› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

UCT-TM 8 CUS

Cod. Rexel CX0828986
Cod. Produttore 0828986
Cod. EAN 4046356538091

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Colore: nero, bianco
  • Tipo montaggio: incollaggio, viti
  • Dimensioni: 23 mm
  • Altezza campo testo: 15 mm
  • Larghezza campo testo: 27 mm
  • Utilizzo: pulsanti e interruttori
  • Serie: CARRIER-EMLP 22

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, utilizzabile per tutti i pulsanti e gli interruttori con diametro di 22 mm, nero, in bianco, tipo di montaggio: Incollaggio, fissaggio con viti, rivetti, dimensioni: 23 mm, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

29,55 mm

altezza

46,81 mm

materiale

Altro

UCT-TM 8 CUS