› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

UCT-TM 16 OG CUS

Cod. Rexel CX0829520
Cod. Produttore 0829520
Cod. EAN 4046356614924

Informazioni principali

  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Copertura: trasparente
  • Colore: bianco
  • Altezza campo testo: 15 mm
  • Larghezza campo testo: 1000 mm
  • Serie: CARRIER-EMP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copertura, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: bloccaggio, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 1000 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

altezza

19 mm

materiale

Altro

UCT-TM 16 OG CUS