› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UCS SW 195-H 7035

Cod. Rexel CX2315023
Cod. Produttore 2315023
Cod. EAN 4046356312875

Informazioni principali

  • Connessione 1: a vite
  • Connessione 2: connettore IDC 14 poli
  • Tipo: Modulo di interfaccia
  • Serie: VARIOFACE
  • Applicazione: collegamento 1
  • Applicazione: collegamento 2
  • Compatibilità: VIP-2/SC/FLK14
  • Configurazione: 1x 14 poli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: Connettore maschio IDC/FLK 1x 14-poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

39,8 mm

altezza

65,5 mm

profondità

56 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

14

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

UCS SW 195-H 7035