Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
CX0810562
Cod. Produttore
0810562
Cod. EAN
4017918877934

Informazioni di prodotto

Portacartellini

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Portacartellini, inseribile nel morsetto a molla a tre piani ST 2,5-3L, siglabile con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, grigio, in bianco, tipo di montaggio: Innesto, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm

larghezza

5,1 mm

altezza

32 mm

materiale

Altro

Produttore

UC-WMC 7,5 (23X8) OG