› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

UC-EMSP (50X15) SR CUS

Cod. Rexel CX0811969
Cod. Produttore 0811969
Cod. EAN 4017918952891

Informazioni principali

  • Altezza regolabile si
  • Compatibile con CLIPFIX 15
  • Compatibile con CLIPFIX 35
  • Compatibile con CLIPFIX 35-5
  • Formato etichette 20x8 mm
  • Adatto a morsettiere
  • Serie KLM 3
  • Materiale resistente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per morsettiere, regolabili in altezza, per supporto terminale CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 e CLIPFIX 35-5, siglabili con etichette nel formato 20 x 8 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

10 mm

altezza

21,6 mm

materiale

Altro

UC-EMSP (50X15) SR CUS