› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

UC-EMLP (60X30) SR CUS

Cod. Rexel CX0827453
Cod. Produttore 0827453
Cod. EAN 4046356444576

Informazioni principali

  • Colore: nero, bianco
  • Tipo montaggio: viti, rivetti
  • Altezza campo testo: 15 mm
  • Larghezza campo testo: 60 mm
  • Dimensioni campo: 60x15 mm
  • Serie: CARRIER-EMP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, nero, in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

63,3 mm

altezza

17,8 mm

materiale

Altro

UC-EMLP (60X30) SR CUS