› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

UC-EM (20X9) YE

Cod. Rexel CX0827452
Cod. Produttore 0827452
Cod. EAN 4046356440769

Informazioni principali

  • Colore: nero e bianco
  • Montaggio: viti o rivetti
  • Altezza campo testo: 15 mm
  • Larghezza campo testo: 49 mm
  • Tipo: portacartellini
  • Serie: CARRIER-EMP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, nero, in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

52 mm

altezza

17,4 mm

materiale

Altro

UC-EM (20X9) YE