Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
CX0800310
Cod. Produttore
0800310
Cod. EAN
4017918005917

Informazioni di prodotto

Portacartellini

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Portacartellini, grigio, in bianco, tipo di montaggio: bloccaggio, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 41,4 mm

larghezza

20 mm

altezza

42,8 mm

materiale

Altro

Produttore

UBE PORTACARTELLINI PER MORSETTIERA