Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN 470 9
Cod. Produttore
EN 470 9
Cod. EAN
7320500149478

Informazioni di prodotto

UA95-30-11 230V/50-60HZ CONTATTORI SERIE UA

Documentazione tecnica

A 3-phase Contactor suitable for Capacitor switching application. Maximum permissible peak current 30 times the nominal RMS current. Operated with a control voltage, versions from 24…….690 V

numero di contatti di apertura, contatti principali

3

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a molla

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

65 kvar

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Produttore

ABB

UA95-30-11 230V/50-60HZ CONTATTORI