Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN 522 7
Cod. Produttore
EN 522 7
Cod. EAN
3471522084859

Informazioni di prodotto

UA50-30-00 400V/50-60HZ CONTATTORI SERIE UA

Documentazione tecnica

Scopri il contattore ELEN 522 7, un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali. Con una tensione di 400V e una frequenza di 50-60Hz, questo contattore è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELEN 522 7 offre una durata eccezionale e una facile integrazione nei tuoi sistemi elettrici. È la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

numero di contatti di apertura, contatti principali

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

400 V

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

33 kvar

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

380 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Produttore

ABB

UA50-30-00 400V/50-60HZ CONTATTORI