Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN 517 7
Cod. Produttore
EN 517 7
Cod. EAN
3471522074850

Informazioni di prodotto

UA30-30-10 400V/50-60HZ CONTATTORI SERIE UA

Documentazione tecnica

UA30 3-pole contactors for capacitor switching, can be used for the switching of capacitor banks whose inrush current peaks are less than or equal to 100 times nominal rms current. The table below gives the permissible powers according to operational voltage and temperature close to the contactor. It also specifies the maximum peak current Î values accepted by the contactor. The capacitors must be discharged (maximum residual voltage at terminals ≤ 50 V) before being re-energized when the contactors are making. In these conditions, electrical durability of contactors is equal to 100 000 operating cycles. The UA.. series 3-pole contactors are of the block type design. - Main poles and auxiliary contacts: 3 main poles, 1 built-in auxiliary contact - Control circuit: AC operated with laminated magnet circuit - Accessories: a wide range of accessories is available.

numero di contatti di apertura, contatti principali

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

400 V

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

27.5 kvar

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

380 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Produttore

ABB

UA30-30-10 400V/50-60HZ CONTATTORI