Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN 510 2
Cod. Produttore
EN 510 2
Cod. EAN
3471522069849

Informazioni di prodotto

UA26-30-10 110V/50-60HZ CONTATTORI SERIE UA

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEN 510 2, un contattore UA26-30-10 progettato per operare a 110V e 50-60Hz. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELEN 510 2 garantisce una lunga durata e un funzionamento efficiente. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico, offrendo soluzioni innovative per ogni esigenza.

numero di contatti di apertura, contatti principali

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

18.5 kvar

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110.0 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Produttore

ABB

UA26-30-10 110V/50-60HZ CONTATTORI