Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette Cablaggio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTY200-120X-50
Cod. Produttore
TY200-120X-50
Cod. EAN
5414363075189

Informazioni di prodotto

TYFAST 7,6X220 NEROUV 50PZ

Documentazione tecnica

Il TBTY200-120X-50 è un prodotto della famiglia TYFAST, realizzato in un elegante colore nero. Con dimensioni di 7,6X220, è progettato per garantire un'ottima performance in applicazioni elettriche. La confezione contiene 50 pezzi, rendendolo ideale per progetti di grande scala. Questo materiale di alta qualità è perfetto per professionisti che cercano affidabilità e durata. Scegli il TBTY200-120X-50 per una soluzione elettrica efficace e versatile.

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

534 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

200 mm

diametro max. del fascio

50.8 mm

spessore nastro

1.6 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

7.6 mm

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide