Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette Cablaggio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
temperatura d’esercizio
-40
superficie
non trattato
forza portante minima
180 N
materiale
plastica
lunghezza nastro
204.72 mm
diametro max. del fascio
50.8 mm
spessore nastro
1.17 mm
esecuzione
con dentatura interna
larghezza della banda
3.556 mm
colore
naturale
chiusura a nastro
lingua/punta in plastica
qualità del materiale
poliammide
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: TB5265 Cod. Produttore: 5265 Cod. EAN: 5414363075547
Cod. Rexel: CP1015486 Cod. Produttore: 1015486 Cod. EAN: 4012195015611
Cod. Rexel: CP1015500 Cod. Produttore: 1015500 Cod. EAN: 4012195567851
Cod. Rexel: CP1014501 Cod. Produttore: 1014501 Cod. EAN: 4012195567011
Cod. Rexel: CP1014099 Cod. Produttore: 1014099 Cod. EAN: 4012195013877
Cod. Rexel: CP1009036 Cod. Produttore: 1009036 Cod. EAN: 4012195007517
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te