Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette Cablaggio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTY125-18X
Cod. Produttore
TY125-18X
Cod. EAN
5414363060512

Informazioni di prodotto

TYFAST 2,4X140 NEROUV 1000PZ

Documentazione tecnica

Fascetta con dentino in plastica tipo Ty-Fast®, realizzata in poliammide 6.6, resistente UV, larghezza 2.4mm, lunghezza 140mm, colore nero, in confezione da 1000 pezzi

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

80 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

142 mm

diametro max. del fascio

53 mm

spessore nastro

1.2 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

2.5 mm

colore

nero

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide