›

TXBR-315 ECOWATT

Cod. Rexel MESO5750399400
Cod. Produttore 5750399400
Cod. EAN 8413893801920

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V±10%
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Protezione: IP44
  • Classe isolamento: B
  • Cuscinetti: a sfera
  • Motore: Brushless EC
  • Regolazione velocità: 100% via potenziometro
  • Serie: TXBR-ECOWATT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Range of cylindrical cased axial flow fans with fan casing protected against corrosion by cataforesis and polyester paint finish, with low noise level and dynamically balanced. Brushless EC motor with high performance and low consumption, supply 230V±10% 50/60Hz, IP44, class B, ball bearings and thermal protection included. Speed adjustable 100% via potentiometer located in the terminal box or via external control REB-ECOWATT type. Analogue input remote control with a 0-10V external signal. Air direction Impeller over Motor (form B). Brand S&P model TXBR-315 ECOWATT (230V50/60HZ) V5.

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,17 KILOWATT

collegamento

Flangia

lunghezza

180 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP44

Con protezione da sovraccarico termico

Diametro alloggiamento

386 mm

Portata di scarico

2945 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Diametro del condotto

319 mm

Motore a corrente continua

Adatto per il controllo bassa tensione

Serie

TXBR ECOWATT

TXBR-315 ECOWATT