Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Telecomandi Radio /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001YE0102
Cod. Produttore
001YE0102
Cod. EAN
8050456001313

Informazioni di prodotto

  • Frequenza radio: 433,92 MHz
  • Canali: 5
  • Supporto: a parete
  • Capacità batterie: mAh non specificato
  • Assorbimento max: mA non specificato
  • Portata max contatti relè: 24 V (A) non specificato
  • Grado di protezione: non indicato
  • Serie: WAGNER 5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasmettitore 433,92 MHz 5 canali con supporto a parete.

Wireless