Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42131500
Cod. Produttore
42131500
Cod. EAN
8012952136203

Informazioni di prodotto

TWIN 1286 1440LM CLD CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Lampada LED da 8 watt con design compatto e moderno, caratterizzata da una finitura grigio scuro Grey9007. Ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura, garantisce un'illuminazione chiara e uniforme con un consumo energetico ridotto. Progettata per offrire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo, è adatta a diversi ambienti, combinando funzionalità e stile contemporaneo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65