Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42131600
Cod. Produttore
42131600
Cod. EAN
8012952136210

Informazioni di prodotto

TWIN 1286 1440LM CLD CELL GRAFITE
Descrizione del produttore: Lampada LED TWIN 1286 da 8W con luce calda, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto si distingue per il suo design compatto e moderno, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità con un basso consumo energetico. La tecnologia LED assicura una luce uniforme e brillante, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. La finitura grafite conferisce un aspetto elegante e versatile, adatto a diverse applicazioni elettriche e di illuminazione.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65