›

TURBO-455 CN

Cod. Rexel MESO5311027500
Cod. Produttore 5311027500
Cod. EAN 8413893987570

Informazioni principali

  • Potenza: 110W
  • Tensione: 230V
  • Diametro: 450 mm
  • Velocità: 3 livelli
  • Protezione termica motore
  • Lunghezza cavo: 1500 mm
  • Colore: Cromo
  • Serie: TURBO-N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Large diameter portable cooling fan specially designed to offer a powerful and uniform distribution of air. Column model with diameter 450 and chrome colour. Adjustable fan position, proof guard (detachable), 3 speed controller and carrying hundle included.Power 110W and supply 230V, motor with thermal protection. Cable length 1500mm.Brand S&P, model TURBO-455 CN PLUS (230V 50HZ).

Caratteristiche tecniche

colore

Cromo

Tipologia

Pavimento

orientabile

Con telecomando/comando remoto

oscillazione

materiale

Acciaio

collegamento elettrico

Cavo

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

Portatile

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Serie

TURBO N

TURBO-455 CN