Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33030600
Cod. Produttore
33030600
Cod. EAN
8012952194753

Informazioni di prodotto

Il TUNNEL 3300 LED 50W CLD RAL9005 offre soluzioni efficienti per l'illuminazione tecnica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con consumo ridotto
  • Lunga durata che riduce i costi di manutenzione
Descrizione del produttore: Tunnel LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

330 mm

altezza/profondità

160 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

50 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

7000 ... 7000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Tunnel LED 3300 50W luce calda RAL9005 illuminazione industriale