Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33030700
Cod. Produttore
33030700
Cod. EAN
8012952194760

Informazioni di prodotto

TUNNEL 3301 LED 100W CLD RAL9005
Descrizione del produttore: Tunnel LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

485 mm

altezza/profondità

160 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

100 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

15500 ... 15500 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C