Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXT33INOX
Cod. Produttore
T33INOX
Cod. EAN
8030343079892

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tubo Tipo T 33 Inox
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Treccia acciaio inox
  • Protezione: IP40 con raccordi CM
  • Resistenza: Alta a taglio e abrasione
  • Applicazioni: Industriale e navale
  • Serie: TXT33INOX
  • Compatibilità: Gamma raccordi CM
Tubo Tipo T 33 realizzato in acciaio con rivestimento esterno in filo d'acciaio inox, che garantisce elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre protezione affidabile per il passaggio di cavi e conduttori, con robustezza e flessibilità ideali per ambienti industriali e civili. La finitura in acciaio inox assicura un aspetto professionale e una lunga durata anche in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: Grazie alle particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprende l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, le costruzioni navali e ferroviarie. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura e guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di fili in acciaio inox. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

40 mm

diametro interno

33 mm

raggio di curvatura statico

140 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio inox

diametro nominale

33 mm

grado di protezione (IP)

IP40

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato con treccia inox IP40 per impianti industriali