Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXT25INOX
Cod. Produttore
T25INOX
Cod. EAN
8030343079854

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: T 25 INOX
  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: treccia acciaio inox
  • Protezione: IP40 con raccordi CM
  • Resistenza meccanica: compressione e impatto
  • Resistenza: abrasione e taglio
  • Applicazioni: industriale, navale, ferroviaria
  • Serie: TXT25INOX
Tubo tipo T 25 realizzato in acciaio con rivestimento esterno in filo d'acciaio inox, garantendo elevata resistenza alla corrosione e robustezza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione meccanica e durabilità nel tempo. La struttura in acciaio inox assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Grazie alle particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprende l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, le costruzioni navali e ferroviarie. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura e guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di fili in acciaio inox. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

31 mm

diametro interno

25 mm

raggio di curvatura statico

70 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio inox

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP40

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio inox protezione industriale IP40