Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXT25
Cod. Produttore
T25
Cod. EAN
8030343079847

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: T 25
  • Materiale: acciaio zincato
  • Protezione: roditori e abrasione
  • Resistenza meccanica: alta compressione/impatto
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriale e navale
  • Compatibilità: raccordi CM IP40
  • Serie: TXT25
Il tubo flessibile tipo T 25 è realizzato in acciaio con un rivestimento esterno in filo d'acciaio, garantendo robustezza e resistenza meccanica. Questo materiale assicura protezione e durabilità nelle installazioni elettriche, rendendo il tubo ideale per la protezione di cavi e conduttori in ambienti industriali e civili. La struttura in acciaio offre una elevata resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche, assicurando sicurezza e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Grazie alle particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, le costruzioni navali e ferroviarie. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura e guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

31 mm

diametro interno

25 mm

raggio di curvatura statico

70 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP40

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato protezione industriale