Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXT10
Cod. Produttore
T10
Cod. EAN
8030343079724

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: T 10
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione: Roditori e abrasione
  • Resistenza: Compressione e impatto
  • Guarnizione: Tessile tra spire
  • Compatibilità: Raccordi CM IP40
  • Applicazioni: Industriale e navale
  • Serie: TXT10
Tubo di tipo T10 realizzato in acciaio con rivestimento esterno in filo d'acciaio, progettato per garantire resistenza e durata nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto offre una solida protezione per il passaggio dei cavi, assicurando sicurezza e affidabilità nell'installazione. La struttura in acciaio conferisce robustezza mentre il rivestimento in filo d'acciaio contribuisce a una maggiore flessibilità e protezione meccanica. Ideale per impianti elettrici che richiedono materiali resistenti e performanti. Descrizione del produttore: Grazie alle particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, le costruzioni navali e ferroviarie. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura e guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

14 mm

diametro interno

10 mm

raggio di curvatura statico

40 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP40

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato T10 per impianti industriali e navali