Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXT09
Cod. Produttore
T09
Cod. EAN
8030343079700

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: T 09
  • Materiale: acciaio zincato
  • Protezione: roditori e abrasioni
  • Resistenza: compressione e impatto
  • Guarnizione: tessile tra le spire
  • Compatibilità: raccordi CM IP40
  • Applicazioni: industriale e navale
  • Serie: TXT09
Il tubo tipo T 09 è realizzato in acciaio con un rivestimento esterno in filo d'acciaio, garantendo elevata resistenza meccanica e protezione. Questo materiale lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e affidabilità nel tempo. La struttura in acciaio assicura robustezza e stabilità, mentre il rivestimento in filo d'acciaio contribuisce a una maggiore protezione contro sollecitazioni esterne e usura. Progettato per offrire performance ottimali, è una soluzione efficace per il passaggio e la protezione di cablaggi elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Grazie alle particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina, le costruzioni navali e ferroviarie. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura e guarnizione tessile inserita tra le spire rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi CM IP40.

colore

Metallico

diametro esterno

13 mm

diametro interno

8,5 mm

raggio di curvatura statico

30 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

9 mm

grado di protezione (IP)

IP40

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 250 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato protezione industriale navale