Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVT25INOX
Cod. Produttore
SVT25INOX
Cod. EAN
8030343075832

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SVT 25 INOX
  • Protezione: IP67
  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: resina polivinile
  • Resistenza meccanica: compressione e impatto
  • Resistenza temperatura: elevata
  • Resistenza abrasione: ottima
  • Serie: TXSVT
Il tubo SVT25INOX è realizzato in acciaio inossidabile con doppio rivestimento per garantire elevata resistenza e durata nel tempo. La protezione superficiale è assicurata da uno strato interno in PVC e uno strato esterno in filo d'acciaio inox, che conferiscono robustezza e protezione contro agenti esterni e usura. Questo tubo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e performanti, offrendo sicurezza e protezione ottimali per il passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Guaina metallica trecciata che garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprendono l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno in resina di polivinile aspirato e successivamente rivestita con treccia di fili in acciaio inox. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Buona resistenza alla temperatura. Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Metallico

diametro esterno

32 mm

diametro interno

25 mm

Protezione della superficie

Altro

raggio di curvatura statico

75 mm

materiale

Acciaio inossidabile

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio inox

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubo SVT25 Inox flessibile acciaio inox protezione IP67 industriale navale