Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVT18
Cod. Produttore
SVT18
Cod. EAN
8030343075788

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SVT 18
  • Protezione: IP67
  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: resina di polivinile
  • Resistenza: abrasione e taglio
  • Applicazioni: industriale e navale
  • Compatibilità: raccordi CM
  • Serie: TXSVT18
Tubo tipo SVT 18 realizzato in acciaio zincato per garantire una protezione superiore contro la corrosione. Il tubo presenta un rivestimento interno in PVC che assicura isolamento e resistenza, mentre l’esterno è protetto da un secondo strato in filo d’acciaio, che conferisce robustezza e durata nel tempo. Questa combinazione di materiali rende il tubo ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e protezione ambientale. Descrizione del produttore: Guaina metallica trecciata che garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprendono l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno in resina di polivinile aspirato e successivamente rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Buona resistenza alla temperatura. Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

colore

Metallico

diametro esterno

25 mm

diametro interno

18 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

60 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

18 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina metallica flessibile zincata SVT18 protezione industriale IP67