Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVT09
Cod. Produttore
SVT09
Cod. EAN
8030343075689

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SVT 09
  • Protezione: IP67 con raccordi CM
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Resina di polivinile
  • Resistenza: Meccanica e abrasione
  • Temperatura: Buona resistenza
  • Applicazioni: Industriale, navale
  • Serie: TXSVT09
Il tubo tipo SVT 09 è realizzato in acciaio zincato per garantire una protezione superiore contro la corrosione. Presenta un doppio rivestimento composto da uno strato interno in PVC e uno esterno in filo d’acciaio, che ne aumenta la resistenza meccanica e la durabilità nel tempo. Questo tubo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità, assicurando una protezione efficace dei cavi al suo interno. La combinazione dei materiali utilizzati offre un equilibrio ideale tra flessibilità e protezione, rendendo il prodotto adatto a installazioni in ambienti con elevate sollecitazioni. Descrizione del produttore: Guaina metallica trecciata che garantisce un'elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l'installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. Soddisfa una vasta area di applicazioni, che comprendono l'impiantistica industriale, l'installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura con rivestimento esterno in resina di polivinile aspirato e successivamente rivestita con treccia di fili in acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione/impatto). Buona resistenza alla temperatura. Ottima resistenza alla abrasione e al taglio. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.

diametro esterno

13 mm

diametro interno

8,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

raggio di curvatura statico

40 mm

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Filo d'acciaio

diametro nominale

9 mm

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina metallica flessibile zincata protezione IP67 installazioni elettriche