Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSV09N
Cod. Produttore
SV09N
Cod. EAN
8030343077225

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SV 9 Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC aspirato
  • Flessibilità: Elevata
  • Compatibilità: Raccordi SV e NM IP68
  • Resistenza meccanica: Media
  • Uso consigliato: Macchine
  • Serie: TXSV09N
Tubo flessibile di protezione in acciaio zincato con rivestimento in PVC nero, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione di impianti elettrici, offre una protezione efficace contro urti e agenti esterni, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato; per la particolare caratteristica di costruzione e flessibilità si consiglia l'uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Compatibile con i raccordi SV e NM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

9 mm

diametro interno

11 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubo flessibile acciaio zincato PVC nero installazioni elettriche