Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSV09G
Cod. Produttore
SV09G
Cod. EAN
8030343077218

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SV
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC aspirato
  • Flessibilità: Elevata
  • Compatibilità: Raccordi SV e NM IP68
  • Uso consigliato: Macchine senza alta resistenza
  • Serie: TXSV09G
Tubo flessibile tipo SV realizzato in acciaio zincato per garantire una protezione efficace contro la corrosione. Il tubo è rivestito con uno strato di PVC che ne assicura la resistenza meccanica e la durabilità nel tempo. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione nelle installazioni elettriche. Ideale per l’utilizzo in impianti elettrici che richiedono un elevato livello di protezione e affidabilità. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato; per la particolare caratteristica di costruzione e flessibilità si consiglia l'uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Compatibile con i raccordi SV e NM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

9 mm

diametro interno

11 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubo flessibile acciaio zincato PVC per impianti elettrici