Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSV45N
Cod. Produttore
SV45N
Cod. EAN
8030343077607

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SV 45
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC aspirato
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: IP68
  • Compatibilità: Raccordi SV e NM
  • Serie: TXSV45N
Tubo di protezione in acciaio zincato con rivestimento in PVC nero, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile dei cavi, combina la robustezza dell'acciaio con la flessibilità e la protezione offerta dal rivestimento in PVC. La finitura zincata assicura una maggiore resistenza alla corrosione, rendendo questo tubo adatto anche ad ambienti esposti a condizioni difficili. La superficie liscia e il colore nero conferiscono un aspetto professionale e facilitano l'installazione. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato; per la particolare caratteristica di costruzione e flessibilità si consiglia l'uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Compatibile con i raccordi SV e NM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

51 mm

diametro interno

45 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato PVC nera per installazioni elettriche