Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSV37G
Cod. Produttore
SV37G
Cod. EAN
8030343077553

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SV 37 Grigio
  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC aspirato
  • Flessibilità: elevata
  • Compatibilità: raccordi SV e NM IP68
  • Resistenza meccanica: media
  • Uso consigliato: macchine
  • Serie: TXSV
Il tubo tipo SV37G è realizzato in acciaio zincato, garantendo una protezione superiore contro la corrosione e una lunga durata nel tempo. La superficie è rivestita con uno strato di PVC che assicura resistenza agli agenti esterni e un aspetto esteticamente gradevole di colore grigio. Questo tubo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza, protezione e affidabilità, offrendo una soluzione versatile per la gestione e la protezione dei cavi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato; per la particolare caratteristica di costruzione e flessibilità si consiglia l'uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Compatibile con i raccordi SV e NM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

43 mm

diametro interno

37 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato PVC per macchine industriali