Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSV28N
Cod. Produttore
SV28N
Cod. EAN
8030343077478

Informazioni di prodotto

Guaina SV in acciaio zincato ricoperta in PVC aspirato IP68
Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato; per la particolare caratteristica di costruzione e flessibilità si consiglia l'uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Compatibile con i raccordi SV e NM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

33 mm

diametro interno

28 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato PVC aspirato IP68 per protezione cavi macchinari industriali