Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSV21G
Cod. Produttore
SV21G
Cod. EAN
8030343077393

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SV 21
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC aspirato
  • Flessibilità: Elevata
  • Compatibilità: Raccordi SV e NM IP68
  • Resistenza meccanica: Media
  • Serie: TXSV
Tubo flessibile tipo SV di colore grigio, realizzato in acciaio zincato per garantire una protezione superiore contro la corrosione. Il tubo è rivestito con uno strato di PVC che ne assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La combinazione di materiali offre una soluzione versatile per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici in ambienti sia interni che esterni. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato; per la particolare caratteristica di costruzione e flessibilità si consiglia l'uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Compatibile con i raccordi SV e NM IP68.

colore

Grigio

diametro esterno

26 mm

diametro interno

21 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Guaina flessibile acciaio zincato PVC per installazioni elettriche