Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSV15N
Cod. Produttore
SV15N
Cod. EAN
8030343077331

Informazioni di prodotto

  • Tipo tubo: SV 15
  • Colore: nero
  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC aspirato
  • Flessibilità: elevata
  • Compatibilità: raccordi SV e NM IP68
  • Resistenza meccanica: media
  • Serie: TXSV15N
Tubo flessibile di tipo SV con diametro 15 mm, realizzato in acciaio zincato per garantire resistenza e protezione dalla corrosione. La superficie esterna è rivestita in PVC nero, offrendo una protezione aggiuntiva e un aspetto estetico curato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un materiale robusto, durevole e versatile. Descrizione del produttore: Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura, con una leggera ricopertura esterna in PVC aspirato; per la particolare caratteristica di costruzione e flessibilità si consiglia l'uso su macchine ove non sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Compatibile con i raccordi SV e NM IP68.

colore

Nero

diametro esterno

19 mm

diametro interno

15 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

Produttore

Tubo flessibile SV 15 mm acciaio zincato PVC per impianti elettrici