Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPFT29BX
Cod. Produttore
SMPFT29BX
Cod. EAN
8030343112094

Informazioni di prodotto

La guaina trecciata SMPFT29BX offre protezione avanzata e facilità d’installazione per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida e semplice grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT
  • Elevata resistenza meccanica riduce rischi di danni durante il montaggio
  • Autoestinguenza e materiali privi di alogeni per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro scorie taglienti e trucioli roventi
  • Durata prolungata dell’impianto grazie alla resistenza a compressione e temperatura
  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità e sicurezza
Tubo flessibile rivestito in poliammide con treccia in acciaio inox, progettato per garantire un'elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Il grado di protezione IP68 assicura impermeabilità totale e protezione dalla polvere, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti difficili e condizioni estreme. La combinazione di materiali offre durabilità e affidabilità per impianti che richiedono sicurezza e performance elevate. Descrizione del produttore: La guaina trecciate SMPT associa le caratteristiche tecniche della guaina corrugata, alla grande resistenza meccanica della trecciatura metallica. Date le particolari caratteristiche questa tipologia di guaina trova impiego in presenza di scorie taglienti, trucioli roventi, o qualsiasi tipo di oggetto che possa tranciare una guaina corrugata non rivestita. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio, ricoperta con treccia acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione / impatto). Autoestinguente privo di alogeni. Buona resistenza alla temperatura. Compatibilità con l’intera gamma di raccordi JAW-FIT. con l’aggiunta dell’anello di protezione della treccia metallica APPMA IP68.

diametro esterno

36 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

29 mm

raggio di curvatura statico

55 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio inox

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina trecciata inox SMPFT29BX alta resistenza impianti elettrici