Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPFT17BX
Cod. Produttore
SMPFT17BX
Cod. EAN
8030343112070

Informazioni di prodotto

La guaina trecciata SMPFT17BX offre soluzioni affidabili per proteggere i cavi in ambienti difficili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT
  • Risparmio di tempo grazie alla struttura autoestinguente e resistente
  • Elevata resistenza meccanica e protezione da scorie e trucioli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie al materiale privo di alogeni e autoestinguente
  • Durata prolungata in ambienti con temperature elevate
  • Protezione affidabile dei cavi, riducendo rischi di guasti e manutenzione
Tubo flessibile rivestito in poliammide con treccia esterna in acciaio inox, progettato per garantire un'elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Il grado di protezione IP68 assicura impermeabilità totale e protezione dalla polvere, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti difficili e condizioni estreme. La combinazione di materiali di alta qualità conferisce durata e affidabilità nel tempo, assicurando sicurezza e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: La guaina trecciate SMPT associa le caratteristiche tecniche della guaina corrugata, alla grande resistenza meccanica della trecciatura metallica. Date le particolari caratteristiche questa tipologia di guaina trova impiego in presenza di scorie taglienti, trucioli roventi, o qualsiasi tipo di oggetto che possa tranciare una guaina corrugata non rivestita. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio, ricoperta con treccia acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione / impatto). Autoestinguente privo di alogeni. Buona resistenza alla temperatura. Compatibilità con l’intera gamma di raccordi JAW-FIT. con l’aggiunta dell’anello di protezione della treccia metallica APPMA IP68.

diametro esterno

22,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

16,2 mm

raggio di curvatura statico

40 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio inox

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina trecciata inox SMPFT17BX autoestinguente per protezione cavi ambienti difficili