Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPFT12BX
Cod. Produttore
SMPFT12BX
Cod. EAN
8030343112063

Informazioni di prodotto

La guaina trecciata TXSMPFT12BX garantisce protezione avanzata e facilità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT.
  • Elevata resistenza meccanica a compressione e impatto.
  • Protezione affidabile contro scorie taglienti e trucioli roventi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale autoestinguente e privo di alogeni per maggiore sicurezza.
  • Durata prolungata grazie alla trecciatura in acciaio zincato.
  • Riduzione dei rischi di guasti e manutenzione.
Tubo flessibile di alta qualità realizzato in poliammide con rivestimento esterno in treccia di acciaio inox, progettato per garantire resistenza meccanica e protezione elevata. Il tubo offre un grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e durabilità in ambienti difficili e condizioni estreme. Ideale per l'impiego in impianti elettrici che richiedono affidabilità, sicurezza e protezione contro polvere e immersioni temporanee in acqua. La combinazione di materiali conferisce robustezza e flessibilità, rendendo il prodotto adatto a molteplici applicazioni industriali ed elettriche. Descrizione del produttore: La guaina trecciate SMPT associa le caratteristiche tecniche della guaina corrugata, alla grande resistenza meccanica della trecciatura metallica. Date le particolari caratteristiche questa tipologia di guaina trova impiego in presenza di scorie taglienti, trucioli roventi, o qualsiasi tipo di oggetto che possa tranciare una guaina corrugata non rivestita. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio, ricoperta con treccia acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione / impatto). Autoestinguente privo di alogeni. Buona resistenza alla temperatura. Compatibilità con l’intera gamma di raccordi JAW-FIT. con l’aggiunta dell’anello di protezione della treccia metallica APPMA IP68.

diametro esterno

17 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

12 mm

raggio di curvatura statico

30 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio inox

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina trecciata acciaio zincato autoestinguente IP68 per impianti elettrici