Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPFT12B
Cod. Produttore
SMPFT12B
Cod. EAN
8030343111837

Informazioni di prodotto

La guaina trecciata SMPFT12B garantisce protezione e durata elevate in ambienti difficili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT
  • Resistenza meccanica elevata contro compressione e impatti
  • Installazione rapida e sicura anche in presenza di scorie e trucioli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da agenti esterni e temperature elevate
  • Materiale autoestinguente e privo di sostanze nocive
  • Maggiore durata dell’impianto e risparmio energetico nel tempo
Tubo trecciato di tipo SMPFT12B realizzato in poliammide con rivestimento in treccia d'acciaio, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68. Questo tubo offre resistenza meccanica e protezione contro infiltrazioni di acqua e polvere, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità in ambienti difficili. La combinazione di materiali assicura flessibilità e robustezza, rendendolo adatto per l'installazione di cablaggi in condizioni ambientali gravose. Descrizione del produttore: La guaina trecciate SMPT associa le caratteristiche tecniche della guaina corrugata, alla grande resistenza meccanica della trecciatura metallica. Date le particolari caratteristiche questa tipologia di guaina trova impiego in presenza di scorie taglienti, trucioli roventi, o qualsiasi tipo di oggetto che possa tranciare una guaina corrugata non rivestita. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio, ricoperta con treccia acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione / impatto). Autoestinguente privo di alogeni. Buona resistenza alla temperatura. Compatibilità con l’intera gamma di raccordi JAW-FIT. con l’aggiunta dell’anello di protezione della treccia metallica APPMA IP68.

diametro esterno

17 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

12 mm

raggio di curvatura statico

30 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina trecciata SMPFT12B poliammide acciaio IP68 alta resistenza ambienti difficili