Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPFT07B
Cod. Produttore
SMPFT07B
Cod. EAN
8030343111813

Informazioni di prodotto

La guaina trecciata SMPFT07B offre protezione superiore e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio semplice e rapido grazie alla compatibilità con raccordi JAW-FIT.
  • Elevata resistenza meccanica che riduce rischi di danni durante l’installazione.
  • Materiale autoestinguente e privo di alogeni per una maggiore sicurezza.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro scorie, trucioli roventi e oggetti taglienti.
  • Durata prolungata grazie alla treccia in acciaio zincato e al poliammide resistente.
  • Conservazione dell’integrità dell’impianto con riduzione di costi di manutenzione.
Tubo trecciato SMPFT07B realizzato con rivestimento in treccia d'acciaio e materiale interno in poliammide, garantisce un'elevata resistenza meccanica e protezione contro polvere e acqua con grado IP68. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e protezione ottimale in ambienti difficili. Descrizione del produttore: La guaina trecciate SMPT associa le caratteristiche tecniche della guaina corrugata, alla grande resistenza meccanica della trecciatura metallica. Date le particolari caratteristiche questa tipologia di guaina trova impiego in presenza di scorie taglienti, trucioli roventi, o qualsiasi tipo di oggetto che possa tranciare una guaina corrugata non rivestita. Poliammide 6 di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio, ricoperta con treccia acciaio zincato. Buona resistenza meccanica (compressione / impatto). Autoestinguente privo di alogeni. Buona resistenza alla temperatura. Compatibilità con l’intera gamma di raccordi JAW-FIT. con l’aggiunta dell’anello di protezione della treccia metallica APPMA IP68.

diametro esterno

11 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

6,2 mm

raggio di curvatura statico

15 mm

materiale di rivestimento

Treccia d'acciaio

flessibilità

Flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina trecciata SMPFT07B acciaio poliammide alta resistenza installazione elettrica