Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPF48G
Cod. Produttore
SMPF48G
Cod. EAN
8030343110021

Informazioni di prodotto

La guaina corrugata TXSMPF48G offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’elevata flessibilità e leggerezza
  • Compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68 per un montaggio rapido e sicuro
  • Resistenza meccanica e agli urti, riducendo rischi di danni durante la posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale autoestinguente a basso sviluppo di fumo per maggiore sicurezza
  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici e raggi UV, per lunga durata
  • Risparmio energetico dovuto alla protezione affidabile dei cavi elettrici
Il tubo tipo SMPF 48G è realizzato in poliammide, un materiale resistente e duraturo, ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici. La sua struttura corrugata garantisce flessibilità e facilità di installazione anche in spazi ridotti. Grazie al grado di protezione IP68, assicura una protezione ottimale contro polvere e immersione temporanea in acqua, rendendolo adatto a installazioni in ambienti difficili e condizioni esterne. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

54,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

48,5 mm

raggio di curvatura statico

70 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata flessibile poliammide IP68 per impianti elettrici industriali e ferroviari