Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPF23G
Cod. Produttore
SMPF23G
Cod. EAN
8030343109933

Informazioni di prodotto

La guaina corrugata TXSMPF23G offre soluzioni efficaci per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’elevata flessibilità
  • Compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68 per un montaggio rapido
  • Resistenza meccanica elevata che riduce i tempi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale autoestinguente a basso sviluppo di fumo per maggiore sicurezza
  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
  • Risparmio energetico garantito da una protezione duratura e affidabile
Tubo corrugato di colore grigio realizzato in poliammide, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza agli agenti esterni. Ideale per l'installazione di impianti elettrici in ambienti che richiedono protezione contro polvere e immersione temporanea in acqua, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La struttura flessibile consente un facile posizionamento e adattamento alle diverse esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

28,5 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

22,6 mm

raggio di curvatura statico

45 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata flessibile poliammide alta resistenza IP68 installazioni elettriche