Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPF07G
Cod. Produttore
SMPF07G
Cod. EAN
8030343109810

Informazioni di prodotto

Ecco i vantaggi del tubo corrugato TXSMPF07G:

Per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie all’elevata flessibilità
  • Compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68 per un montaggio sicuro
  • Resistenza meccanica che riduce i rischi di danneggiamento durante la posa

Per il cliente finale:

  • Materiale autoestinguente con basso sviluppo di fumo per maggiore sicurezza
  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, garantendo lunga durata
  • Risparmio energetico derivante dalla protezione ottimale dei cavi
Tubo flessibile di tipo SMPF realizzato in poliammide di colore grigio, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile e duratura in ambienti difficili, offre robustezza e flessibilità per l'installazione di cavi e conduttori. Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

10 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

6,2 mm

raggio di curvatura statico

15 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Tubo corrugato SMPF flessibile grigio IP68 per impianti industriali e ferroviari