Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPC95G
Cod. Produttore
SMPC95G
Cod. EAN
8030343110090

Informazioni di prodotto

Eccellente soluzione per installazioni elettriche con caratteristiche tecniche avanzate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità e compatibilità con raccordi JAW-FIT IP68
  • Risparmio di tempo dovuto alla resistenza meccanica e all’autoestinguenza
  • Elevata durabilità con resistenza a urti, compressione e agenti atmosferici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con materiali privi di alogeni e cadmio
  • Protezione affidabile contro raggi UV e temperature estreme
  • Minore rischio di guasti grazie alla resistenza alla fatica e all’usura
Il tubo SMPC95G è realizzato in poliammide, materiale noto per la sua resistenza meccanica e chimica, garantendo durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, ideale per ambienti industriali e civili. Questo tubo è progettato per offrire un elevato grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità totale e protezione contro l’ingresso di polvere, rendendolo adatto anche per applicazioni in condizioni ambientali estreme. La struttura a corrugato consente flessibilità e facilità di posa, adattandosi a diverse esigenze di cablaggio e protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

106 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

91,5 mm

raggio di curvatura statico

210 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

95 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata SMPC95G poliammide flessibile IP68 industriale