Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSMPC56B
Cod. Produttore
SMPC56B
Cod. EAN
8030343110045

Informazioni di prodotto

La guaina TXSMPC56B offre prestazioni elevate e affidabilità per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’ottima flessibilità
  • Resistenza meccanica elevata che riduce i rischi di danni durante il montaggio
  • Compatibilità con raccordi IP68 per un’installazione sicura e rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale autoestinguente a basso sviluppo di fumo per maggiore sicurezza
  • Resistenza a agenti atmosferici e raggi UV per lunga durata
  • Risparmio energetico garantito da una protezione efficace dei cavi
Tubo corrugato di colore nero realizzato in poliammide, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP68 che garantisce impermeabilità e resistenza agli agenti esterni. Ideale per la protezione e l'instradamento di cavi elettrici in ambienti sia interni che esterni, offre robustezza, flessibilità e durabilità nel tempo, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: E' la guaina corrugata per eccellenza, possiede ottime doti di flessibilità, resistenza agli urti e alla fatica è stata sviluppata appositamente per soddisfare una vasta area di applicazioni che comprende l'installazione a bordo macchina, l'impiantistica industriale e il settore ferroviario. Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Buona flessibilità e resistenza alla fatica. Ottima resistenza meccanica (impatto/compressione). Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Buona resistenza alla temperatura. Compatibile con l'intera gamma di raccordi JAW-FIT IP68.

diametro esterno

67,2 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

56,3 mm

raggio di curvatura statico

130 mm

flessibilità

Molto flessibile

omologazione secondo UR

omologazione secondo N

omologazione secondo CSA

materiale

Poliammide

diametro nominale

56 mm

grado di protezione (IP)

IP68

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Guaina corrugata flessibile nera IP68 per impianti industriali e ferroviari